https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24976591-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMk55OHhNREEzTmpZMk56QTRORGd6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1TnpZMU9URmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YjQyOTE0YjZiNjhkZTdlN2FmYzMxYmY5ZjQyNzA1MjBmZWI1MDkyNjQ5YTlkZjNiZGU3OTgyYjcwY2JiZDg1NQ
SKF
SKF
TKTL 11
SKF SKF
Leírás
TKTL 11
Infrared Thermometer; -60 to 625 Deg C Temperature Range; 16:1 Distance to Spot Ratio; 1000ms Response Time; Colour Backlit LCD Display; 119.2MM X 171.8MM X 47.5MM Dimension; 8 Laser Targeting; Fixed Emissivity; High accuracy; Fast Response Time
Anyagszám
TKTL 11
BDI anyagszám
25113414
Részletek
75980.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/M%C3%A9r%C5%91eszk%C3%B6z%C3%B6k,-M%C3%A9r%C5%91m%C5%B1szerek/TKTL-11/p/25113414
NETTÓ ÁR
75 980 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
41112224
Súly / Kilogramm
0,5
EAN
7316579297714
Termékcsoport - BDI
E02230
Harmonizált tarifakód
9025.19.80.80
Fõnév
Thermometer
Kulcsszó karaktersor
Infrared
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.88
Termék leírás
Infrared Thermometer
Termékleírás
-60 to 625 Deg C Temperature Range; 16:1 Distance to Spot Ratio; 1000ms Response Time; Colour Backlit LCD Display; 119.2MM X 171.8MM X 47.5MM Dimension; 8 Laser Targeting; Fixed Emissivity; High accuracy; Fast Response Time
Hosszú leírás
Infrared Thermometer; -60 to 625 Deg C Temperature Range; 16:1 Distance to Spot Ratio; 1000ms Response Time; Colour Backlit LCD Display; 119.2MM X 171.8MM X 47.5MM Dimension; 8 Laser Targeting; Fixed Emissivity; High accuracy; Fast Response Time