https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21473808-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMU15ODVPREkxTkRBME56UTNPREEyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEzTXpnd09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYTNlMDA5OGIxOWMwZjI3YTYyMzdiZTQ3Y2E3MWYzYjdjOWVhNGViMjg5ZDNhNGE0MzE1NDc3NWJhNjg0NmE1
RENOLD
RENOLD
R/KBM 40-4
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD R/KBM 40-4
Rotary Electric Vibrators; 0.46HP; 1618LB Force; 13.78" LG X 8.07" HT; 1800 RPM 4 Pole 230/460V 3PH 60HZ
Anyagszám
R/KBM 40-4
BDI anyagszám
21473808
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/R-KBM-40-4/p/21473808
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
25,86
Termékcsoport - BDI
M00134
Fõnév
Vibrators
Kulcsszó karaktersor
Electric
Súly / LBS
57
Termék leírás
Rotary Electric Vibrators
Termékleírás
Rotary Electric Vibrators; 0.46HP; 1618LB Force; 13.78" LG X 8.07" HT; 1800 RPM 4 Pole 230/460V 3PH 60HZ
Hosszú leírás
Rotary Electric Vibrators; 0.46HP; 1618LB Force; 13.78" LG X 8.07" HT; 1800 RPM 4 Pole 230/460V 3PH 60HZ