Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

301PR https://www.bdiexpress.com
27814792 Vezetékek, kötések 

TRACON ELECTRIC TRACON ELECTRIC

301PR

Leírás

301PR Normál kábelkötegelő, fekete (SMARTCATALOG)

300 X 7.8MM SIZE 5-80MM DIA PA6.6

Anyagszám

301PR

BDI anyagszám
27814792

Részletek

4285.33 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR 4 285 Ft / csomag
4 945 Ft / csomag
BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
TRACON ELECTRIC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
0,41
Termékcsoport - BDI
E02362
Hosszú leírás
300 X 7.8MM SIZE 5-80MM DIA PA6.6