Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

10G-18FDLORX45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-1480801-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnd09DODVPREkxTmpVM09UYzRPVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhORGd3T0RBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2FlOGE4N2QxODNhYjAyNGZmMjJkYjJjNjI1ZmFjZDY5NDY5YzEzMjY1ZWU3ZmFmZjJkZGM0MjY1MDZlZTAyNA
1480808 Pneumatika csatlakozók 

GATES GATES

10G-18FDLORX45

Leírás

RO G1018FDLORX/26A45 ; RO G1018FDLORX/26A45

Tube Elbow; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-45 Deg Bent Tube

Anyagszám

7100-19954-5

BDI anyagszám
1480808

Részletek

8130.0 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR 8 130 Ft / db BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 11

Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183101
Súly / Kilogramm
0,22
EAN
0072053449945
Termékcsoport - BDI
F02172
Gyűjtőnév
Elbow
Kulcsszó
Tube
Súly / LBS
0.49
Termék leírás
Tube Elbow
Termékleírás
Tube Elbow; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-45 Deg Bent Tube
Hosszú leírás
Tube Elbow; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-45 Deg Bent Tube