https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCFTTNGX-KQ2H11-35AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVlpOHhNREV6TmpRMU1EQXpPVGd6T0M5SlRrUlRUVU5HVkZST1IxaGZTMUV5U0RFeFh6TTFRVk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhODFhZWJjNTNjZDU4MDZiMjJhMjZhNTQxODk2OTViYmM5ZmUxMWUyMzMxNDczMTI0NWZjZjM5YjM4ODJjOGQ
SMC
SMC
KQ2H11-35AS
SMC SMC
Leírás
KQ2H11-35AS ; GYORSCSATLAKOZÓ
Tube Connector; One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 1/4" MNPT; Thread With Sealant; Brass Body; POM Release Button; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water Fluid; -5 to 60 Deg C Temperature
Anyagszám
KQ2H11-35AS
BDI anyagszám
17945207
Részletek
2672.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Pneumatika-csatlakoz%C3%B3k/KQ2H11-35AS/p/17945207
NETTÓ ÁR
2 672 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183110
Súly / Kilogramm
0,023
Termékcsoport - BDI
F02172
Gyűjtőnév
Connector
Kulcsszó
Tube
A gyártó URL-je
https://www.smcusa.com
Súly / LBS
0.0463
Termék leírás
Tube Connector
Termékleírás
One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 1/4" MNPT; Thread With Sealant; Brass Body; POM Release Button; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water Fluid; -5 to 60 Deg C Temperature
Hosszú leírás
Tube Connector; One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 1/4" MNPT; Thread With Sealant; Brass Body; POM Release Button; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water Fluid; -5 to 60 Deg C Temperature