GATES
GATES
20FP-16FPBV
GATES GATES
Leírás
GATES 20FP-16FPBV
Ball Valve; 1-1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5145 PSI
Anyagszám
G96110-2016
BDI anyagszám
1099624
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/20FP-16FPBV/p/1099624
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141607
Súly / Kilogramm
2,2
EAN
0770075394648
Termékcsoport - BDI
F02172
Szelep típusa
Ball
Csatlakozó típusa
1-1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Handle
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
5145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 5145 PSI
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Round Style Large ID
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.50
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
20FP-16FPBV
Gyári belső szám
731700065
Súly / LBS
4.85
Hosszú leírás
Ball Valve; 1-1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5145 PSI
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés