https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS4114-01-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE1DOHhNRFl3TlRNNU5USTBOekV6TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpUTkRFeE5GOHdNVjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjgwNGNkMmIwZWVkYjRkNjZlMTE3ZjUxYmY1YmU4NGM2MTVmMmYwYzZkM2I4MWI3YmEzNmE3NTBiODZlZDIw
SMC
SMC
NVS4134-0103D
SMC SMC
Leírás
SMC NVS4134-0103D
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
NVS4134-0103D
BDI anyagszám
18589086
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/NVS4134-0103D/p/18589086
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
1,698
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
110/50 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
300 PSI
Üzemi nyomástartomány
13.75 To 300 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 115 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
3.73949
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes szélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Teljes hossz
7,559 hüvelyk | 192 milliméter
Teljesítmény magasság
4,567 hüvelyk | 116 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés