SMC
SMC
NVS4224-2103D
SMC SMC
Leírás
SMC NVS4224-2103D
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
NVS4224-2103D
BDI anyagszám
17855079
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/NVS4224-2103D/p/17855079
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Detent | Solenoid Return
Feszültség
110/50 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
300 PSI
Üzemi nyomástartomány
13.75 To 300 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 115 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Stacking Manifold Block | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes hossz
9,567 hüvelyk | 243 milliméter
Teljes szélesség
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Teljesítmény magasság
4,252 hüvelyk | 108 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés