https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-G-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoa09DOHhNRFl3TlRRME5Ea3lNelF5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gwZGZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5OTRkYmFlOGZlNTU1MGY2MDM1NjM0OGY1YmFlY2Y4Y2I1OTliMWY2ODVjN2QxMjllODY2OTI5MzZjZjBiZjU
SMC
SMC
SY3120-VGZ-N7
SMC SMC
Leírás
SMC SY3120-VGZ-N7
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Anyagszám
SY3120-VGZ-N7
BDI anyagszám
25689206
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/SY3120-VGZ-N7/p/25689206
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02234
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
6 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.18018
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljes szélesség
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Teljesítmény magasság
1,598 hüvelyk | 40,6 milliméter
Teljes hossz
2,687 hüvelyk | 68,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés