https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3110-00-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVppOHhNRFl3TmpJNU56RTFNelUyTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpFeE1GOHdNRjlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjcwOGY0OTIwOWFhNjk2OGNkMzE1MjRkOTQ4NDNhY2M4MjAxYWU5Nzg2MDY0YjIxYzY0YmE1MDU0M2Y3NmU4
SMC
SMC
VFS3110-BDZB
SMC SMC
Leírás
SMC VFS3110-BDZB
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
VFS3110-BDZB
BDI anyagszám
17871938
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VFS3110-BDZB/p/17871938
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
24/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.88184
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,323 hüvelyk | 59 milliméter
Teljes hossz
5,102 hüvelyk | 129,6 milliméter
Teljes szélesség
1,28 hüvelyk | 32,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés