![VG342R-9DZ-06F(AC24V)](/medias/INDSMCVALVEX-VG342-DZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTOHhNRFl3TmpNeE5EZzBPREk0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa2N6TkRKZlJGcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhhZTg0MGZjZTJiNjdkNmExZjE0NzAwZmUwZjBlNjBmODM2ZTExNjUyYjgwMTIzNTM2MGRhMGZlZTAzMzEyZA)
![VG342R-9DZ-06F(AC24V)](/medias/INDSMCVALVEX-VG342-DZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTOHhNRFl3TmpNeE5EZzBPREk0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa2N6TkRKZlJGcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhhZTg0MGZjZTJiNjdkNmExZjE0NzAwZmUwZjBlNjBmODM2ZTExNjUyYjgwMTIzNTM2MGRhMGZlZTAzMzEyZA)
SMC
SMC
VG342R-9DZ-06F(AC24V)
SMC SMC
Leírás
SMC VG342R-9DZ-06F(AC24V)
Poppet Valve; 3/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Anyagszám
VG342R-9DZ-06F(AC24V)
BDI anyagszám
17873385
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VG342R-9DZ-06F(AC24V)/p/17873385
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
1,168
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
3/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
24/50-60 VAC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
130 PSI
Üzemi nyomástartomány
-14.68 To 130 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
9.8/9.8 and 9.8/9.6 Cv Factor | External Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
2.57205
Hosszú leírás
Poppet Valve; 3/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
7,189 hüvelyk | 182,6 milliméter
Teljes hossz
3,441 hüvelyk | 87,4 milliméter
Teljes szélesség
3,287 hüvelyk | 83,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés