FESTO
FESTO
VL/O-3-1/4 NR. 9984
FESTO FESTO
Leírás
FESTO VL/O-3-1/4 NR. 9984
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
Anyagszám
VL/O-3-1/4 NR. 9984
BDI anyagszám
15013604
Részletek
52198.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VL-O-3-1-4-NR-9984/p/15013604
NETTÓ ÁR
52 198 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141641
Súly / Kilogramm
0,23
Termékcsoport - BDI
F02172
Szelep típusa
Poppet
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air Pilot | Spring Return
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
-14 To 145 PSI
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
800 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
0.507
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes hossz
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Teljes szélesség
1,197 hüvelyk | 30,4 milliméter
Teljesítmény magasság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés