FESTO
FESTO
VUWS-L25-M32C-M-G14 ; 575485
FESTO FESTO
Leírás
VUWS-L25-M32C-M-G14 NR. 575485 ; PNEUMATIKUS SZELEP
Spool Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Anyagszám
575485
BDI anyagszám
20200968
Részletek
21790.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VUWS-L25-M32C-M-G14-;-575485/p/20200968
NETTÓ ÁR
21 790 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141608
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0000040141603
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Spool
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air | Spring Return
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
-13 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
HNBR
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Spool
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Hosszú leírás
Spool Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,043 hüvelyk | 26,5 milliméter
Teljes hossz
3,622 hüvelyk | 92 milliméter
Teljesítmény magasság
1,988 hüvelyk | 50,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés