Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

VVS170 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904542-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyWWk4eE1EUXlOREV4TnpVeU5qVTFPQzlKVGtST1ZFNVlXRmhZV0ZoZk1qQTVNRFExTkRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNzAwNzcwMzg5NzMxODgxMmI2YTg0NzA1MjQxZTgzZDBjMWVhNjAzMGI0YWQxZWIzODE2NDI4Y2UyNWQwNjI4
20904546 Szelepek 

GATES GATES

VVS170

Leírás

GATES VVS170

Valve Solenoid; Variable Timing; 131MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector

Anyagszám

VVS170

BDI anyagszám
20904546

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31251510
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0770075729389
Termékcsoport - BDI
F02352
Gyűjtőnév
Solenoid
Kulcsszó
Valve
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.41
Termék leírás
Valve Solenoid
Termékleírás
Variable Timing; 131MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
Hosszú leírás
Valve Solenoid; Variable Timing; 131MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector