https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-BU-NABTB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhoTkM4eE1EUXlOakV4TlRFMk1qRTBNaTlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpWWDA1QlFsUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyZmU5OTNhNTY3MzUzYTJjYzQ2NjI0NjlmYjI2MjVjMDY5NjE5MzY1MmZhODcyODBiZjBhZDlmYjhhMzM2NjI
GATES
GATES
12NABTBX50FT TYPE B
GATES GATES
Leírás
GATES 12NABTBX50FT TYPE B
Tubing; Single; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
12NABTBX50FT TYPE B
BDI anyagszám
1093367
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/12NABTBX50FT-TYPE-B/p/1093367
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
1,97
EAN
0072053681789
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
PACK
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
PACK
Minimális rendelési mennyiség
1 PACK OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 640 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyártói cikkszám
43270072
Súly / LBS
4.35
Hosszú leírás
Tubing; Single; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés