GATES
GATES
6NABTYX100FT TYPE B
GATES GATES
Leírás
GATES 6NABTYX100FT TYPE B
Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
6NABTYX100FT TYPE B
BDI anyagszám
1113663
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/6NABTYX100FT-TYPE-B/p/1113663
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
1,29
EAN
0072053681796
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Yellow
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
PACK
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
PACK
Minimális rendelési mennyiség
1 PACK OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 1.25 Inch | Burst Pressure 800 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyártói cikkszám
43270074
Súly / LBS
2.85
Hosszú leírás
Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés