GATES
GATES
8NABTS 500FT/REEL TYPE A
GATES GATES
Leírás
GATES 8NABTS 500FT/REEL TYPE A
Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
8NABTS 500FT/REEL TYPE A
BDI anyagszám
1117496
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/8NABTS-500FT-REEL-TYPE-A/p/1117496
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
0072053777895
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Silver
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 760 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyártói cikkszám
43270114
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés