FESTO
FESTO
PL-9-BL NR. 2238
FESTO FESTO
Leírás
PL-9-BL NR. 2238 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 11.6MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 7 Bar Operating Pressure
Anyagszám
2238
BDI anyagszám
1482379
Részletek
780.15
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/PL-9-BL-NR-2238/p/1482379
NETTÓ ÁR
780 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Thermoplastic Polyurethane
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-10 To 35 Deg C
Üzemi nyomás
7 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pneumatic
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
50M
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 50 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Hosszú leírás
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 11.6MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 7 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,456 hüvelyk | 11,6 milliméter
Belsõ átmérõ
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés