Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

TCU0805Y-1-90-X6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-Y-1-TCU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoalpTODVNelk0TmpVek1qazVOelF5TG1wd1p3fDIyMzgxMjZlNGVmNmI1NmE3NzAyNjNiZmVjMjdlOGI1NWZjMjU3NmI1YzdlYjM5ZTYxYmRjNmY3NDhhYzIwZTg
17954355 Csőrendszer 

SMC SMC

TCU0805Y-1-90-X6

Leírás

TCU0805Y-1-90-X6 ; POLIURETÁN SPIRÁLCSŐ

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TCU0805Y-1-90-X6

BDI anyagszám
17954355

Részletek

39023.0 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR 39 023 Ft / db BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
SMC
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
0,148
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Yellow
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pneumatic | Robotic
Áregység
M
Csomag mennyiség
0.72M
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.72M
Minimális rendelési mennyiség
0.72 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 31 MM | Maximum Operating Length 3944 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.64804
Hosszú leírás
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Belsõ átmérõ
0,197 hüvelyk | 5 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés