SMC
SMC
TI2V07T-500F-153
SMC SMC
Leírás
SMC TI2V07T-500F-153
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Copolyester; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TI2V07T-500F-153
BDI anyagszám
17954594
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TI2V07T-500F-153/p/17954594
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Copolyester
Szín
Tan
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Copolyester; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Belsõ átmérõ
0,18 hüvelyk | 4,572 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés