Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

TIUB13PU2-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CPR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnMFlTODVNelk0TmpVeE5ETXhPVFkyTG1wd1p3fDQ3NWM0NjZlNDc4N2Y1OTk3NzczNGI1OTk2YzE1OTMwYjhhYmQ4MjVmZTMyYmQ5OTBmODZjNGU5MjJmZGE5ZGI
17955322 Csőrendszer 

SMC SMC

TIUB13PU2-20

Leírás

SMC TIUB13PU2-20

Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TIUB13PU2-20

BDI anyagszám
17955322

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
SMC
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
4,625
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Clear Purple
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
66FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 66 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 1.38 Inch
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
10.18756
Hosszú leírás
Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,328 hüvelyk | 8,331 milliméter
Külsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés