Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

TRTU0604R-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PLFN-R-TRTU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk9DODVNelk0TmpNek56TTNNalEyTG1wd1p3fGRhMmUxNDM2ZmIyY2E1MDk2ZDgwN2JhOThkZjc1MDZmZGYwNWYwMzEwMmE0ZWVlNDlkNDk4OWMxM2ZkNmQ2NDU
18612722 Csőrendszer 

SMC SMC

TRTU0604R-100

Leírás

TRTU0604R-100 ; HÁROMRÉTEGŰ POLIURETÁN CSŐ

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TRTU0604R-100

BDI anyagszám
18612722

Részletek

187473.0 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR 187 473 Ft / db BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
SMC
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
9,328
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyolefin
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 0 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
Arc Welding
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Three Layer | Aluminum Laminated Film Middle Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 50 MM | Polyurethane Inner
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
20.54708
Hosszú leírás
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyolefin; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Külsõ átmérõ
0,236 hüvelyk | 6 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés