Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

TS0425R-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-R-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU5TODVNelk0TmpNeU5EVTVNamswTG1wd1p3fDlkZTAxYmJhNTA5Yjc1NDBlZmY4N2M3N2RjZjMzYzA2ZWU4MGYyODBhYzM3NjUzNmQwMGQ5MTc3YzY4YTNhN2E
17955718 Csőrendszer 

SMC SMC

TS0425R-20

Leírás

TS0425R-20 ; LÁGY NYLON CSŐ

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Red; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TS0425R-20

BDI anyagszám
17955718

Részletek

8670.0 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR 8 670 Ft / db BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
SMC
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,225
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
145 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
20M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 20 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 12 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.4959
Hosszú leírás
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Red; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0,157 hüvelyk | 4 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés