17955689
Rury
SMC
SMC
TS1209Y-20
SMC SMC
Opis
SMC TS1209Y-20
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TS1209Y-20
Nr kat. BDI
17955689
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TS1209Y-20/p/17955689
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,136
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.472
Średnica Zewn. Milimetry
12
Materiał
Nylon
Kolor
Yellow
Zakres temperatury pracy
-4 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
145 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
20M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 20 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież