SMC
SMC
TU1208GR1-100
SMC SMC
Leírás
TU1208GR1-100 ; PU CSŐ
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Gray; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TU1208GR1-100
BDI anyagszám
17956311
Részletek
152416.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TU1208GR1-100/p/17956311
NETTÓ ÁR
152 416 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
7,407
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Gray
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 35 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
Hosszú leírás
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Gray; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Külsõ átmérõ
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés