https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJobU5TOHhNRE0yTkRFeE56RXlNekV3TWk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUWt4ZlZGVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGRjZmI0ZDE4YjU3OWQwOWI3MzRiODU1NTYxOGY5N2VlZWIwZGYwZWM5ZmYwYWZjNTdjNTU0M2ZkYTQ0NDIyZQ
SMC
SMC
TU1610BU-20
SMC SMC
Leírás
TU1610BU-20 ; PU CSŐ ÁTM. 16/10MM KÉK 20M
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TU1610BU-20
BDI anyagszám
17956362
Részletek
61238.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TU1610BU-20/p/17956362
NETTÓ ÁR
61 238 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
3,198
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
20M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 20 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 45 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
Hosszú leírás
Tubing; Single; 10MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Külsõ átmérõ
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés