SMC
SMC
TUZ1208R-20
SMC SMC
Leírás
TUZ1208R-20 ; POLIURETÁN CSŐ
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Anyagszám
TUZ1208R-20
BDI anyagszám
17956421
Részletek
37085.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/TUZ1208R-20/p/17956421
NETTÓ ÁR
37 085 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
1,595
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
20M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 20 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Minimum Bending Radius 35 MM | Wear Resistant
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Súly / LBS
3.51443
Hosszú leírás
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés