https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUBING-WVN-PLST-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc1TVM4eE1ESXpOelk0TWpNeE9UTTVNQzlKVGtSVFMwWlVWVUpKVGtkZlYxWk9YMUJNVTFSZlRrRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YTNiM2JlOGY5MzQyNjlmYmY2ZmY4YzI0NDVjNjAwNDRiNDM4M2VhNTQ2OTE0MGI1NTE0ZWQ5MDdhM2I3ODQ
SKF
SKF
WVN715-R04X0.85X19.98M
SKF SKF
Leírás
SKF WVN715-R04X0.85X19.98M
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
Anyagszám
WVN715-R04X0.85X19.98M
BDI anyagszám
23952223
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/WVN715-R04X0-85X19-98M/p/23952223
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02272
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Plastic
Szín
Natural
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-60 To 80 Deg C
Üzemi nyomás
72 Bar
Jellemzõ felhasználás
Lubrication System
Áregység
M
Csomag mennyiség
19.98M
Megrendelés ennek a többszöröse:
19.98M
Minimális rendelési mennyiség
19.98 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,091 hüvelyk | 2,3 milliméter
Külsõ átmérõ
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés