SMC
SMC
IDK04-200
SMC SMC
Leírás
SMC IDK04-200
2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; 0.2M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Anyagszám
IDK04-200
BDI anyagszám
19390869
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91szerelv%C3%A9nyek/IDK04-200/p/19390869
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,025
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing Assembly
Hossz - láb
0.656
Hossz - Meter
0.2
Cső típusa
Moisture Control
Anyag
Fluoropolymer
Szín
Clear
A végeken használt szerelvények
In-Built Sleeve Both Ends
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
100 PSI | 7 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 20 MM | Total Length 240 MM
Kategória - BDI
Tubing Assembly
Vámtarifszám
3917.33.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Tubing
Hosszú leírás
2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; 0.2M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés