https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-STM-RD-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd4Tnk4eE1EYzJPVGt3T1RZM09ERXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTFSTlgxSkVYMWxNVjE5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OThkZjVlZWViZTE0MTIzMGMwNTQ3NTMzNTMzMDVlZWY3MTYwZjhiNzBmZTViYmZhZDI3MzQxOTE3ZGYxMzZkZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT PLICORD STEAM RED 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT PLICORD STEAM RED 250
Steam; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1-1/2INX100FT PLICORD STEAM RED 250
BDI anyagszám
424933
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-1-2INX100FT-PLICORD-STEAM-RED-250/p/424933
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142015
Súly / Kilogramm
0,495
EAN
0037256129421
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Steam
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 406 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
All-Around Steam Service | Blowout Service | Chemical Plant | Cleaning | Demanding Industrial Service | Hoist | Refinery | Shipyard | Steam Pump | Thawing
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Steel Wire Spiral | With Yellow Stripe
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Steam
Súly / LBS
103
Hosszú leírás
Steam; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külsõ átmérõ
2,09 hüvelyk | 53,086 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés