https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-BLAST-4P-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcxWmk4eE1EYzJPVE16TmpreU5qSXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUWt4QlUxUmZORkJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzc3MjUwYjhjNmM0NDI3MmJiOTcwOTBmYmZmM2ZjYjU0ZGZiY2MwODgyZWYwODE3ZTQ4OWQ1ZmZkODI5OTRlYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX50FT PLICORD BLAST 4-PLY GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1-1/2INX50FT PLICORD BLAST 4-PLY GREEN
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1-1/2INX50FT PLICORD BLAST 4-PLY GREEN
BDI anyagszám
423676
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-1-2INX50FT-PLICORD-BLAST-4-PLY-GREEN/p/423676
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142005
Súly / Kilogramm
0,661
EAN
0037256216404
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Material Handling
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Steel Shot or Sand Blasting
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Material Handling
Súly / LBS
72.5
Hosszú leírás
Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
2,38 hüvelyk | 60,452 milliméter
Belsõ átmérõ
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés