CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN ORTAC 250 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1-1/4IN ORTAC 250 RED
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1-1/4IN ORTAC 250 RED
BDI anyagszám
19396418
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-1-4IN-ORTAC-250-RED/p/19396418
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,355
EAN
0037256211959
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 190 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Abusive Industrial
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
400FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 400 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
Súly / LBS
280
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés