https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmd4TXk4eE1ESTRNVE00T0RJeE1qSTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5U1JVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTMwZGM3ZTA0YjkyYWRkMjNhZTY5MTE4YTljNTEyM2MzYTY5NjU5ZWUyMTAwMzk5NTRlZDFmM2I0Mzg1ZTQ0ZQ
GATES
GATES
1-1/4X100' FUEL MASTER XTREME 150SD RED
GATES GATES
Leírás
GATES 1-1/4X100' FUEL MASTER XTREME 150SD RED
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1-1/4X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD RED
BDI anyagszám
23710271
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-1-4X100'-FUEL-MASTER-XTREME-150SD-RED/p/23710271
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142014
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
0770075780366
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Petroleum
Belső anyag
Nitrile
Külső anyag
Nitrile
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-30 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Transfer of Commercial Gasoline | Diesel Fuel | Oil and Petroleum Products
Áregység
FT
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
100FT
Minimális rendelési mennyiség
100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.11.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Petroleum
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
46882370
Súly / LBS
60
Hosszú leírás
Petroleum Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Belsõ átmérõ
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés