https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-PVC-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczTVM4eE1ESTNPVE0yT0RVeU16Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZVRlpEWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODM2NTU3YjJkODQwNzA0NGYxNGRhNGYxNDA3Y2VkNjNhNTVjZGIyMDYyMjZiZGJjMTE4YTJmZTExYmYxYTRk
GATES
GATES
1/2X100FT FOOD MASTER PVC 45 3/4 OD
GATES GATES
Leírás
GATES 1/2X100FT FOOD MASTER PVC 45 3/4 OD
Food and Beverage Hose; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1/2X100FT FOOD MASTER PVC 45 3/4 OD
BDI anyagszám
22285201
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-2X100FT-FOOD-MASTER-PVC-45-3-4-OD/p/22285201
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142012
Súly / Kilogramm
0,06
EAN
0770075697336
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Food and Beverage
Belső anyag
PVC
Külső anyag
PVC
Szín
Clear
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 150 Deg F
Üzemi nyomás
45 PSI | 3 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Food and Beverage
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
77441522
Súly / LBS
13
Hosszú leírás
Food and Beverage Hose; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés