GATES
GATES
1-3/8INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
GATES GATES
Leírás
GATES 1-3/8INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
Oil and Petroleum; 1-3/8" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1-3/8INX100FT FUEL OIL DELIVERY HOSE
BDI anyagszám
18201788
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-3-8INX100FT-FUEL-OIL-DELIVERY-HOSE/p/18201788
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142014
Súly / Kilogramm
0,39
EAN
0770075157489
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Oil and Petroleum
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Oil and Petroleum
Súly / LBS
86
Hosszú leírás
Oil and Petroleum; 1-3/8" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,87 hüvelyk | 47,498 milliméter
Belsõ átmérõ
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés