https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-250-315-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmczWXk4eE1ESTNPVE0xTXpFeU1qZzBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4eU5UQmZNekUxWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWZjZmE4ZjNhMjRlZGI2MWYwMTUwNWMxMGYyYzQ3YTE0YmRlN2E3ZWU2YjAxNzg2OTM1NGY5MzNmZTZkNDQ2
GATES
GATES
1/4INX500FT XTREME RED 250PSI
GATES GATES
Leírás
GATES 1/4INX500FT XTREME RED 250PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1/4INX500FT XTREME RED 250PSI
BDI anyagszám
20542073
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-4INX500FT-XTREME-RED-250PSI/p/20542073
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
0770075452621
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multi-Purpose
Belső anyag
Nitrile
Külső anyag
Nitrile
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
250 PSI | 17 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Bend Radius 2 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.22.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Multi Purpose
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
32050215
Súly / LBS
45
Hosszú leírás
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Külsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés