CONTINENTAL
CONTINENTAL
1 FRONTIER RED300
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1 FRONTIER RED300
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1 FRONTIER RED300
BDI anyagszám
21575523
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-FRONTIER-RED300/p/21575523
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,292
EAN
0037256131714
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 190 Deg F
Üzemi nyomás
300 PSI | 21 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agricultural | Construction | Industrial
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
450FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 450 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
Súly / LBS
261
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külsõ átmérõ
1,48 hüvelyk | 37,592 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés