CONTINENTAL
CONTINENTAL
10"X2' WATER SD 150/100
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 10"X2' WATER SD 150/100
Suction and Discharge; 10" Inside Diameter; 10.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Anyagszám
10INX2FT WATER SD 150/100
BDI anyagszám
425282
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/10%22X2'-WATER-SD-150-100/p/425282
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5,83
EAN
0037256127236
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Suction and Discharge
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
100 PSI | 7 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Medium to Heavy Duty Operation
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric with Internal Wire Helix | 29" Hg Vacuum | 20 To 100 FT Per Coil | Bend Radius 56 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Suction and Discharge
Súly / LBS
12.86
Hosszú leírás
Suction and Discharge; 10" Inside Diameter; 10.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
10 hüvelyk | 254 milliméter
Külsõ átmérõ
10,99 hüvelyk | 279,146 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés