GATES
GATES
10LOLG 250FT/REEL
GATES GATES
Leírás
GATES 10LOLG 250FT/REEL
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Anyagszám
10LOLG 250FT/REEL
BDI anyagszám
1090495
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/10LOLG-250FT-REEL/p/1090495
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,1
EAN
0072053228373
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
300 PSI | 21 Bar
Jellemzõ felhasználás
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
250FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 250 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Fiber Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
Súly / LBS
0.23
Hosszú leírás
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,94 hüvelyk | 23,876 milliméter
Belsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés