GATES
GATES
10MXTxRL50
GATES GATES
Leírás
MXT-10/250BAR/2WB
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3700 PSI - 255 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-9689
BDI anyagszám
22604092
Részletek
6559.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/10MXTxRL50/p/22604092
NETTÓ ÁR
6 559 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,57
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
3700 PSI | 255 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Mining | Stationary | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines | Suction Lines | Attachment Lines
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Braid High Tensile Steel Wire Reinforcement
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3700 PSI - 255 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külsõ átmérõ
0,94 hüvelyk | 23,876 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés