CONTINENTAL
CONTINENTAL
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
BDI anyagszám
425196
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/12IN-PLICORD-WATER-DISCHARGE-150/p/425196
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142008
Súly / Kilogramm
3,414
EAN
0037256037443
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Suction and Discharge
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Heavy Duty Service
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Suction and Discharge
Súly / LBS
351
Hosszú leírás
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
12,68 hüvelyk | 322,072 milliméter
Belsõ átmérõ
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés