Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

12LOLG 225FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LOLG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak15ODVNelk0TmpRM05qTXdPRGM0TG1wd1p3fDU0NWNlMmVhMWVhYjQ2NmUxZTZmNjBhYzYxZTA5MDAzY2VhNmJhMTViY2M0MDIyYzhiYjcxNDZmNGE5OWZlOTI
1093007 Tömlők 

GATES GATES

12LOLG 225FT/REEL

Leírás

GATES 12LOLG 225FT/REEL

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

Anyagszám

12LOLG 225FT/REEL

BDI anyagszám
1093007

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
0,13
EAN
0072053228441
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
300 PSI | 21 Bar
Jellemzõ felhasználás
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
225FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 225 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Fiber Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
32842536
Súly / LBS
0.28
Hosszú leírás
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,06 hüvelyk | 26,924 milliméter
Belsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés