GATES
GATES
12TH7NCX50FT
GATES GATES
Leírás
GATES 12TH7NCX50FT
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Anyagszám
12TH7NCX50FT
BDI anyagszám
1093444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/12TH7NCX50FT/p/1093444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
6,17
EAN
0770075322184
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Nylon
Külső anyag
Urethane
Szín
Orange
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-65 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
1250 PSI | 86 Bar
Jellemzõ felhasználás
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Áregység
FT
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
50FT
Minimális rendelési mennyiség
50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
Súly / LBS
13.6
Hosszú leírás
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külsõ átmérõ
1,05 hüvelyk | 26,67 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés