CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
Chemical; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
BDI anyagszám
423227
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1IN-CHEMICAL-TRANSFER-XLPE-GREEN/p/423227
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142011
Súly / Kilogramm
0,255
EAN
0037256128370
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Chemical
Belső anyag
XLPE
Külső anyag
Rubber
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 150 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial Chemical
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.10
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Chemical
Hosszú leírás
Chemical; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,47 hüvelyk | 37,338 milliméter
Belsõ átmérõ
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés