GATES
GATES
27410
GATES GATES
Leírás
GATES 27410
Hose, Multi Purpose; 1/2" ID; 0.844" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
Anyagszám
27410
BDI anyagszám
20891518
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/27410/p/20891518
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053006445
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Multi Purpose
Belső anyag
Nitrile
Külső anyag
Nitrile
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 Deg F To 212 Deg F
Üzemi nyomás
315 PSI | 22 Bar
Jellemzõ felhasználás
Low Pressure Air | Water | Agricultural Spraying | Oil | Grease | Air Spray Painting
Áregység
FT
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
50FT
Minimális rendelési mennyiség
50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
One-Braid Polyester Cord Reinforcement | 50 FT Length
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Multi Purpose
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
11.03
Hosszú leírás
Hose, Multi Purpose; 1/2" ID; 0.844" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külsõ átmérõ
0,844 hüvelyk | 21,438 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés