CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN ORTAC 250 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 2IN ORTAC 250 RED
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
2IN ORTAC 250 RED
BDI anyagszám
423832
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/2IN-ORTAC-250-RED/p/423832
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,528
EAN
0037256212000
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 190 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Abusive Industrial
Áregység
CARTON
Csomag mennyiség
200FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
CARTON
Minimális rendelési mennyiség
1 CARTON OF 200 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
Súly / LBS
216
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Belsõ átmérõ
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés