GATES
GATES
2INX50FT 1000 MP/MINE SPRAY
GATES GATES
Leírás
GATES 2INX50FT 1000 MP/MINE SPRAY
Mining; 2" Inside Diameter; 2.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Anyagszám
2INX50FT 1000 MP/MINE SPRAY
BDI anyagszám
18201635
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/2INX50FT-1000-MP-MINE-SPRAY/p/18201635
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142013
Súly / Kilogramm
0,67
EAN
0072053213492
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Mining
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Yellow
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
1000 PSI | 70 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial | Mine Spray | Wash down
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Mining
Súly / LBS
73.5
Hosszú leírás
Mining; 2" Inside Diameter; 2.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
2,45 hüvelyk | 62,23 milliméter
Belsõ átmérõ
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés