GATES
GATES
2PW05B/5PC5000B
GATES GATES
Leírás
2PW05B/5PC5000B ; 345 BAR
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4657-4225
BDI anyagszám
1462557
Részletek
4420.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/2PW05B-5PC5000B/p/1462557
NETTÓ ÁR
4 420 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
0,35
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Pressure Washer
Belső anyag
Synthetic Rubber
Külső anyag
Synthetic Rubber
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 121 Deg C
Üzemi nyomás
5000 PSI | 345 Bar
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
300FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 300 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
5 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Pressure Washer
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,74 hüvelyk | 18,796 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés