CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/16IN TWINLINE WELDING GRAD R
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3/16IN TWINLINE WELDING GRAD R
Welding; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/16IN TWINLINE WELDING GRAD R
BDI anyagszám
425392
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3-16IN-TWINLINE-WELDING-GRAD-R/p/425392
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142017
Súly / Kilogramm
0,07
EAN
0037256131721
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Welding
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Green | Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 120 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Welding Service
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Synthetic Yarn Spiral | Twin-Line Welding Grade R | Type VD
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Welding
Súly / LBS
65
Hosszú leírás
Welding; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Külsõ átmérõ
0,44 hüvelyk | 11,176 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés