CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN FLEXWING BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3/4IN FLEXWING BLUE
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Anyagszám
3/4IN FLEXWING BLUE
BDI anyagszám
423194
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/3-4IN-FLEXWING-BLUE/p/423194
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142011
Súly / Kilogramm
0,205
EAN
0037256128301
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Chemical
Belső anyag
XLPE
Külső anyag
Rubber
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-25 To 150 Deg F
Üzemi nyomás
200 PSI | 14 Bar
Jellemzõ felhasználás
Industrial Chemical
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.10
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Chemical
Súly / LBS
45
Hosszú leírás
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,22 hüvelyk | 30,988 milliméter
Belsõ átmérõ
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés